VESTIL ULTT-4848-4-YEL460-3 人間工学に基づいたリフト/チルトテーブル、4000ポンド。 容量、460V/3相、48 x 48インチサイズ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リフトテーブル |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | イエロー |
シリンダー | 2 |
高さ | 22 " |
HP | 2馬力 |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 54 " |
リフト速度 | 13秒/フィート |
唇の高さ | 12 " |
高さを下げた | 10 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 24 " |
最大。 傾斜角 | 44度 |
最大移動距離 | 14 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 10 " |
モーターHP | 2 |
シリンダー数 | 2 |
操作タイプ | 手動式 |
過負荷保護 | 有り |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの厚さ | 3" |
プラットフォームの幅 | 48 " |
電源コードの長さ | 8のフィート |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ultt-4848-4-yel460-3.pdf |
上げられた高さ | 24 " |
電圧 | 460V AC |
ボルト/フェーズ | 460/3 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 441.9 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | リフト速度 | 相 | プラットフォームの幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTT-3648-2-YEL115-1 | 2000ポンド。 | 26秒/フィート | 1 | 36 " | 115V AC | ¥1,265,004 | ||
ULTT-3648-2-YEL230-1 | 2000ポンド。 | 26秒/フィート | 1 | 36 " | 230V | ¥1,265,004 | ||
ULTT-3648-2-YEL230-3 | 2000ポンド。 | 13秒/フィート | 3 | 36 " | 230V | ¥1,265,004 | ||
ULTT-3648-2-YEL460-3 | 2000ポンド。 | 13秒/フィート | 3 | 36 " | 460V AC | ¥1,244,140 | ||
ULTT-3648-4-YEL115-1 | 4000ポンド。 | 26秒/フィート | 1 | 36 " | 115V AC | ¥1,384,152 | ||
ULTT-3648-4-YEL230-1 | 4000ポンド。 | 26秒/フィート | 1 | 36 " | 230V | ¥1,384,152 | ||
ULTT-3648-4-YEL230-3 | 4000ポンド。 | 13秒/フィート | 3 | 36 " | 230V | ¥1,384,152 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。