入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビン |
容量 | 83ポンド。 |
色 | グレー |
ビンの幅に適合 | 11.5 " |
高さ | 8.5 " |
長さ | 15.5 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 11.5 " |
で動作します | TSCT-2、TSCT-3、TSCT-2B、TSCT-3B |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。