VESTIL TSCT-2 多段カート、2 段、200 ポンド容量
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチシェルフストックカート |
下の棚の高さ | 5 7 / 8 " |
ボトムシェルフリップ | 2" |
下の棚の傾斜 | 26度 |
容量 | 200ポンド。 |
キャスター径 | 4×2インチ |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスタータイプ | リジッド、スイベル、ブレーキ付き |
キャスターホイール径 | 4" |
キャスターホイール幅 | 2" |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
深さ | 30.6875 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 37.63 " |
含まれています | (2) クレビス ピン - 1/2 インチ x 4 1/2 インチ |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 30.69 " |
材料 | 鋼 |
最大。 傾斜角 | 45度 |
測定単位 | 各 |
キャスターホイールの数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
ピン数 | 2 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 30.6875 " |
全体の高さ | 37.62 " |
全体の長さ(Overall Length) | 30.69 " |
全幅 | 19.06 " |
ピンの長さ | 4 1 / 2 " |
ピンタイプ | クレビス |
ピン幅 | 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tsct-2.pdf |
棚の高さ | 0" |
棚の長さ | 23 5 / 8 " |
棚幅 | 16 " |
静的負荷容量 | 200ポンド。 |
上段の棚の高さ | 34 " |
トップシェルフリップ | 1 1 / 2 " |
上段の棚の傾斜 | 0度45度まで |
ホイール素材 | ゴムのカビ |
幅(Width) | 19.06 " |
船の重量(kg) | 48.6 |
船高(cm) | 95.57 |
船の長さ(cm) | 76.68 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 上段の棚の高さ | 容量 | 高さ | 含まれています | バスケット数 | 棚の数 | 全体の高さ | 棚の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCT-2B | 34 " | 200ポンド。 | 46.25 " | バスケット (2)、(1) 15 1/2 インチ x 23 1/2 インチ x 16 1/2 インチおよび (1) 15 1/2 インチ x 23 1/2 インチ x 12 1/2 インチ、(2)クレビス ピン - 1/2 インチ x 4 1/2 インチ | 2 | 2 | 46.25 " | 0" | ¥136,068 | ||
TSCT-3 | 57 " | 300ポンド。 | 60.63 " | (2) クレビス ピン - 1/2 インチ x 4 1/2 インチ | - | 3 | 60.62 " | 0" | ¥111,019 | ||
TSCT-3B | 57 " | 300ポンド。 | 65.5 " | (4) バスケット、(1) 15 1/2 インチ x 23 1/2 インチ x 16 1/2 インチ、(1) 15 1/2 インチ x 23 1/2 インチ x 12 1/2 インチ、および (2) ) 11 1/2 インチ x 15 1/2 インチ x 8 1/2 インチ、クレビス ピン (2 本) - 1/2 インチ x 4 1/2 インチ | 3 | 3 | 65.5 " | 0" | ¥184,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。