VESTIL TSB-13B 屋内ベーシックベーステンサバリア、長さ 13 フィート x 高さ 40 インチ
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
アイテム価格 | ベルト付きバリアポスト |
ベースカラー | ブラック |
ベーススタイル | ブラック |
ベルトの長さ | 13のフィート |
色 | ブラック、シルバー |
高さ | 40 " |
長さ | 13.5 " |
材料 | スチール、ABSプラスチック |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 13.5 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。