アイテム価格 | 手動パレットティルター |
容量 | 2200ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスタータイプ | 2リジッド、2スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | イエロー |
フォークの高さ | 3.5 " |
フォーク長 | 31.5 " |
フォーク幅 | 6.25 " |
フロントキャスター径 | 2" |
フロントキャスター材質 | ポリウレタン |
フロントキャスター幅 | 2.5 " |
ハンドルの長さ | 20 " |
ハンドルタイプ | 折り畳み式の |
高さ | 46 " |
長さ | 52 " |
負荷容量 | 2200ポンド。 |
ロードセンター | 20 " |
フォークの高さを低くした | 3 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 11.25 " |
最大移動距離 | 7.75 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 3.5 " |
分。 フォーク間の幅 | 22 " |
キャスターの数 | 4 |
フォーク全体の幅 | 22 " |
相 | 適用されない |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tm-22-m.pdf |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | ポリウレタン |
リアキャスター幅 | 2" |
傾斜フォーク度 | 90度 |
垂直リフト高さ | 11 1 / 4 " |
ホイールタイプ | フェノール |
幅(Width) | 25.25 " |
フォーク間の幅 | 22インチ |
フォーク間の幅 | 9 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 185.85 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 64.14 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。