VESTIL TH-CART-95 ゴミ箱カート、容量 95 ガロン
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
アイテム価格 | ごみ箱 |
容量 | 600ポンド。 |
カートのデザイン | 清掃サービス |
カートの素材 | 金属 |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
チェーン径 | 3 / 16 " |
チェーンの長さ | 112 " |
色 | ブラック |
深さ | 119 2 / 7 " |
完全に格納された牽引バーの長さ | 19 5 / 8 " |
ハンドルの高さ | 40 11 / 16 " |
高さ | 40 2 / 3 " |
長さ | 119 2 / 7 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ゴミ箱の容量 | 95ガロン。 |
最大。 延長されたトウバーの長さ | 30 7 / 8 " |
最大。 ゴミ箱 | 3 |
測定単位 | 各 |
ホイールの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-th-cart-95.pdf |
トウバーの垂直増分調整 | 2 1 / 2 " |
ゴミ箱の容量 | 95ガロン。 |
ゴミ箱スロット幅 | 28 " |
UPC | 691215099530 |
使用可能な長さ | 87 " |
使用可能な幅 | 18 13 / 32 " |
ごみ箱の容量 | 95ガロン。 |
ホイール径 | 8" |
ホイール仕上げ | ガラス充填 |
ホイール素材 | ナイロン |
ホイールタイプ | リジッド、スイベル 4 ポジション ロック |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 27 2 / 5 " |
で動作します | TH-95-BLU、TH-95-GRN、TH-95-GY |
船の重量(kg) | 112.05 |
船高(cm) | 103.35 |
船の長さ(cm) | 282.89 |
船幅(cm) | 69.61 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | ゴミ箱の容量 | ゴミ箱スロット幅 | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-カート-64 | 400ポンド。 | 105 7 / 9 " | 64ガロン。 | 23 1 / 2 " | 73 1 / 2 " | ¥305,514 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。