アイテム価格 | 磁気スイーパー |
容量 | 30ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 3" |
拡張可能 | 有り |
拡張長さ | 45 3 / 4 " |
Handle | 有り |
ハンドルの長さ | 45 3 / 4 " |
ハンドル材料 | アルミニウム |
高さ | 28 " |
長さ | 3" |
材料 | アルミニウム |
マックス 長さ | 45 3 / 4 " |
測定単位 | 各 |
最小長さ | 28 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tam-30.pdf |
除去プロセス | マニュアル |
引き込み長さ | 28 1 / 2 " |
スイープ幅 | 3" |
UPC | 691215109291 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。