VESTIL TAL-PLATE-21 トート・ア・ロード オプション プラットフォーム、サイズ 44 インチ x 21.25 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォーム |
色 | イエロー |
高さ | 1" |
長さ | 44 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
装着タイプ | ボルトオン |
のために使用される | トート・ア・ロード・フォーク |
幅(Width) | 21 1 / 4 " |
で動作します | TAL-220-HD、TAL-220-DC |
船の重量(kg) | 16.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 53.98 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
タルプレート-27 | 1.5 " | 27 3 / 4 " | ¥88,774 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。