VESTIL TAL-220-HD トート・ア・ロード・フットポンプ、21 インチ x 43 インチのフォークサイズ
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
アイテム価格 | 手動パレットティルター |
容量 | 2200ポンド。 |
色 | イエロー |
ストロークあたりのフットポンプリフト | 1 / 2 " |
フォーク長 | 43 1 / 2 " |
フォーク幅 | 21 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 2.5 " |
フロントキャスター材質 | ポリウレタン |
フロントローラー径 | 2 1 / 2 " |
フロントローラー幅 | 3" |
高さ | 51.25 " |
長さ | 63 " |
リフト操作タイプ | 足操作 |
負荷容量 | 2200ポンド。 |
高さを下げた | 3 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 33 " |
最大移動距離 | 29.5 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 3.5 " |
キャスターの数 | 4 |
フロントローラーの数 | 2 |
低設定時のポンプ数 | 60 |
後部キャスターの数 | 2 |
操作 | フットポンプ |
プラットフォームの長さ | 43.5 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 21 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tal-220-hd.pdf |
ポンプ速度 | 1 |
上げられた高さ | 33 " |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | ポリウレタン |
リアキャスタータイプ | ブレーキ付きスイベル |
リアキャスター幅 | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215039215 |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 160.2 |
船高(cm) | 130.18 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | フォーク長 | フォーク幅 | 電源 | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL-220-DC | 21 " | 43 " | 21 " | 電気コードレス | 26.62 " | 51 " | 電動パレットリフター | 68 " | ¥1,119,443 | ||
TAL-260-DC | 27 " | 43 " | 27 " | 電気コードレス | 32.62 " | 51 " | 電動パレットリフター | 68 " | ¥1,130,333 | ||
TAL-260-HD | 27 " | 43 " | 27 " | マニュアル | 34.19 " | 51.44 " | 手動パレットティルター | 64.56 " | ¥425,352 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。