VESTIL SU-C-8-24-G-SET カンチレバー 亜鉛メッキ、8 フィート、片面、24 インチ アーム セット
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
アイテム価格 | キット |
アームタイプ | ストレート |
容量 | 7000ポンド。 |
色 | グレー |
深さ | 34 " |
設計 | 単発講座 |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 104.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 アーム容量 | 800ポンド。 |
測定単位 | セット |
腕の数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-su-c-8-24-g-set.pdf |
UPC | 691215118859 |
幅(Width) | 62 " |
船の重量(kg) | 158.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SU-C-6-24-G-SET | 7600ポンド。 | 81 " | ¥260,776 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。