VESTIL SU-C-10-18 カンチレバー シングル アップライト、亜鉛メッキ、10 フィート、18 インチ アーム
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
アイテム価格 | カンチレバーシングルアップライト |
アーム長さ | 18 " |
アームスタイル | 片面アップライト |
ベースの長さ | 31 " |
容量 | 3600ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 27.875 " |
設計 | 単発講座 |
高さ | 120.06 " |
負荷容量 | 3600ポンド |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-su-c-10-18.pdf |
使用可能な腕の長さ | 18 " |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 47.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アーム長さ | 容量 | 深さ | 高さ | 使用可能な腕の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU-C-10-12 | 12 " | 4600ポンド。 | 21.75 " | 120.06 " | 12 " | ¥92,000 | ||
SU-C-10-24 | 24 " | 3200ポンド。 | 33.8125 " | 120.06 " | 24 " | ¥99,419 | ||
SU-C-10-36 | 36 " | 2500ポンド。 | 40.12 " | 120.06 " | 30 "、36" | ¥106,852 | ||
SU-C-6-12 | 12 " | 5500ポンド。 | 21.75 " | 72.75 " | 12 " | ¥80,870 | ||
SU-C-6-18 | 18 " | 4300ポンド。 | 27.875 " | 72.75 " | 18 " | ¥84,839 | ||
SU-C-6-24 | 24 " | 3800ポンド。 | 33.8125 " | 72.75 " | 24 " | ¥87,151 | ||
SU-C-6-36 | 36 " | 3000ポンド。 | 40.12 " | 72.75 " | 30 "、36" | ¥95,960 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。