VESTIL ST-12-9X8-NA 透明ポリストラップ、9900 フィート、9 x 8 インチコア
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
アイテム価格 | プラスチックストラップ |
色 | クリア |
コード径(に。) | 9" |
コアの長さ | 8" |
コア幅 | 8" |
深さ | 17 " |
高さ | 7" |
長さ | 17 " |
材料 | ポリプロピレン |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-st-12-9x8-na.pdf |
ロールの長さ | 9900のフィート |
ストラップの幅 | 0.5 " |
抗張力 | 308ポンド。 |
厚さ | 0.02 " |
UPC | 691215037501 |
幅(Width) | 17 " |
で動作します | DBA-130、S-2001、ASM-3123 |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 3920200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | ロールの長さ | ストラップの幅 | 抗張力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-12-9X8-B | ブラック | 17 " | 9900のフィート | 0.5 " | 308ポンド。 | 17 " | ¥47,278 | ||
ST-12-9X8-WH | ホワイト | 17 " | 9900のフィート | 0.5 " | 308ポンド。 | 17 " | ¥43,337 | ||
ST-12-9X8-YL | イエロー | 17 " | 9900のフィート | 0.5 " | 308ポンド。 | 17 " | ¥43,337 | ||
ST-38-9X8-B | ブラック | 17.25 " | 12900のフィート | 0.38 " | 242ポンド。 | 17.25 " | ¥41,461 | ||
ST-38-9X8-NA | クリア | 17.25 " | 12900のフィート | 0.38 " | 242ポンド。 | 17.25 " | ¥41,461 | ||
ST-38-9X8-WH | ホワイト | 17.25 " | 12900のフィート | 0.38 " | 242ポンド。 | 17.25 " | ¥41,461 | ||
ST-38-9X8-YL | イエロー | 17.25 " | 12900のフィート | 0.38 " | 242ポンド。 | 17.25 " | ¥41,461 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。