VESTIL SST-45-ST スプリング シザー テーブル、4500 ポンド容量、ソリッドスチールトップ
アイテム: CE4QYV
モデル: SST-45-ST
¥545,669 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 36 3 / 4 " |
ベース幅 | 36 " |
容量 | 4500ポンド。 |
色 | ブラック、イエロー |
フォークポケットセンター | 18 " |
フォークポケットの高さ | 1 1 / 2 " |
フォークポケット幅 | 6 3 / 4 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 27.75 " |
長さ | 43.63 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 27.75 " |
最大移動距離 | 18.75 " |
最小 高さ | 9" |
操作タイプ | 手動式 |
プラットフォーム径 | 43 5 / 8 " |
プラットフォームの長さ | 43.63 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 43.63 " |
ポータブル | はい |
電源 | マニュアル |
回転角 | 360度 |
サービス範囲 | 9 "から27/3" |
形式 | ソリッドトップ |
幅(Width) | 43.62 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 材料 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SST-45 | ブラック、イエロー | 鋼 | オープントップ | ¥483,560 | 見積依頼
| |
SST-45-PSS | シルバー | ステンレス鋼 | オープントップ | ¥2,096,767 | 見積依頼
| |
SST-45-PSS-ST | シルバー | ステンレス鋼 | ソリッドトップ | ¥2,213,387 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。