VESTIL SSS-2436 棚、高さ 74 インチ、幅 36 インチ、奥行き 24 インチ

アイテム:AB4DZQ モデル:SSS-2436相互参照:1XEC4
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥336,969 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格パススルー棚板ユニット
棚あたりの容量600ポンド。
シルバー
深さ24 "
終了洗練された
ゲージ18
グレードグレード304
高さ74 "
材料ステンレス鋼
最大 負荷容量2400ポンド。
棚の数4
層の数4
パックサイズ1
製品データシートヴェスティル-rp-sss-2436.pdf
形状長方形
棚の調整1-1 / 2 "増分
棚容量600ポンド
棚の長さ36 "
棚の厚さ18ガリウム
棚幅24 "
棚のスタイルOpen
棚板タイプフリースタンディング
幅(Width)36 "

発送情報:

船の重量(kg) 58.05
船高(cm)187.96
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)60.96
HSコード7326908588
原産国CN

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル深さ棚の長さ棚幅幅(Width)価格
VESTIL SSS-1836 棚、高さ 74 インチ、幅 36 インチ、奥行き 18 インチ | AB4DZN 1XEC2 SSS-183618 "36 "18 "36 "¥290,993
見積依頼
VESTIL SSS-1848 棚、高さ 74 インチ、幅 48 インチ、奥行き 18 インチ | AB4DZP 1XEC3 SSS-184818 "48 "18 "48 "¥329,491
見積依頼
VESTIL SSS-2448 棚、高さ 74 インチ、幅 48 インチ、奥行き 24 インチ | AB4DZR 1XEC5 SSS-244824 "48 "24 "48 "¥423,157
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VESTIL SSS-2436 棚、高さ 74 インチ、幅 36 インチ、奥行き 24 インチ
¥336,969 /単価