VESTIL SSRT-47-HP 収納ラック、長さ 36 インチ x 高さ 92 インチ
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
アイテム価格 | 片面垂直バーラック |
ベイ容量 | 1500ポンド。 |
湾の深さ | 36 " |
ベイ幅 | 9.75 " |
容量 | 6000ポンド。 |
チェーン付き | 有り |
両端にスナップフックが付いたチェーンの長さ | 48 " |
色 | 青 |
ベイ間の距離 | 9 3 / 4 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 92 " |
長さ | 36 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ベイの数 | 4 |
全体の深さ | 36 " |
全体の高さ | 92 " |
全幅 | 48.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ssrt-47-hp.pdf |
UPC | 691215093507 |
幅(Width) | 48.5 " |
船の重量(kg) | 93.15 |
船高(cm) | 233.68 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 123.19 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 湾の深さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSRT-47 | 24 " | 24 " | 60.88 " | ¥116,756 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。