VESTIL SSG-9 ドック安全スイング ゲート、幅 108 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手すりゲート |
色 | イエローゴールド |
深さ | 111.93 " |
ゲート材質 | 金属 |
高さ | 46.25 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | 有り |
インテリア/エクステリア | インテリア、エクステリア |
長さ | 111.93 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ミッドレールの高さ | 25 " |
ホイールの数 | 1 |
開口部の幅 | 108 " |
パイプ外径 | 1 5 / 8 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ssg-9.pdf |
スケジュール | スケジュール10 |
UPC | 691215101820 |
ホイール径 | 4" |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ポリオンポリ |
ホイールの幅 | 1 1 / 4 " |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 47.25 |
船高(cm) | 117.48 |
船の長さ(cm) | 284.48 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
A. フロア ブラケットには、1/4 インチの留め具に対応する取り付け穴がありますが、これは付属しません。
プロダクト | モデル | 長さ | 開口部の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SSG-11 | 136.06 " | 132 " | ¥150,904 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。