VESTIL SQ-A-84 安全手すり アルミニウム製 つま先板なし 84インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手すり |
調整可能な長さ | いいえ |
調整可能な幅 | いいえ |
色 | シルバー |
深さ | 86.5 " |
高さ | 42 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
インターロック | いいえ |
長さ | 86.5 " |
材料 | アルミニウム |
ミッドレールの高さ | 21.19 " |
ボルト穴の数 | 8 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sq-a-84.pdf |
レール径 | 1.5 " |
反射します | いいえ |
セクションスタイル | トーボードなしのリジッド |
角管外径 | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215325820 |
使用可能な長さ | 84 " |
幅(Width) | 4" |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。