VESTIL SQ-48 安全手すり、つま先板なし、48 インチサイズ
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
アイテム価格 | 手すり |
調整可能な長さ | いいえ |
調整可能な幅 | いいえ |
色 | イエロー |
深さ | 50.5 " |
高さ | 42 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
インターロック | いいえ |
長さ | 50.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ミッドレールの高さ | 21.19 " |
ボルト穴の数 | 8 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sq-48.pdf |
レール径 | 1.5 " |
反射します | いいえ |
セクションスタイル | トーボードなしのリジッド |
角管外径 | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215037006 |
使用可能な長さ | 48 " |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 128.27 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 取り付け用ハードウェアが含まれています | 長さ | ボルト穴の数 | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ-108 | 42 " | いいえ | 110.5 " | 12 | 108 " | ¥89,939 | 見積依頼
| |
SQ-120 | 42 " | いいえ | 122.5 " | 12 | 120 " | ¥97,583 | 見積依頼
| |
SQ-60 | 42 " | いいえ | 62.5 " | 8 | 60 " | ¥51,442 | ||
SQ-72 | 42 " | いいえ | 74.5 " | 8 | 72 " | ¥58,155 | 見積依頼
| |
SQ-84 | 42 " | いいえ | 86.5 " | 8 | 84 " | ¥68,816 | 見積依頼
| |
SQ-96 | 42 " | いいえ | 98.5 " | 8 | 96 " | ¥76,722 | 見積依頼
| |
SQ-108-HWR | 44 " | 有り | 110.5 " | 12 | 108 " | ¥89,939 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。