VESTIL SPT-SL-LEG-24 セミライブスキッドレッグ、24 インチスチールプラットフォームトラック用、イエロー
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
アイテム価格 | セミライブスキッドジャックハンドル |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
電池含む | いいえ |
ボルト穴径(に。) | 0.625 " |
色 | イエロー |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 9.437 " |
長さ | 4.63 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取り付け用ハードウェアが含まれてい | いいえ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-spt-sl-leg-24.pdf |
UPC | 691215098724 |
使用する | スチールプラットフォームトラック |
幅(Width) | 23.19 " |
で動作します | SPT-SL-ジャック |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 23.97 |
船の長さ(cm) | 11.75 |
船幅(cm) | 53.02 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SPT-SL-LEG-30 | 29.25 " | ¥15,748 | ||
SPT-SL-LEG-36 | 35.25 " | ¥16,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。