VESTIL SPG-26-G 亜鉛メッキ自動閉鎖ゲート、16 インチ~26 インチのサイズ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能な安全扉 |
色 | グレー |
接触タイプ | 地上 |
深さ | 34 3 / 4 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
フレームゲージ | 10ガリウム |
ゲートの高さ | 12 " |
ゲートスタイル | 正方形、4隅溶接 |
ゲート厚さ | 1 1 / 2 " |
ゲート幅 | 3 2 / 3 " |
高さ | 24 " |
長さ | 34.75 " |
材料 | 鋼 |
最大。 開口幅 | 26 " |
測定単位 | 各 |
最小オープニング | 16 " |
マウントレールの中心間の間隔 | "10へ" 21 |
レールに取り付け、最大直径 | 2" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-spg-26-g.pdf |
タイプ | ウォークゲート、シングルパネル |
幅(Width) | 3 2 / 3 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 88.27 |
船幅(cm) | 9.37 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。