VESTIL SLR-UM-6 ガントリー スリング ラック、移動式/固定式
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
アイテム価格 | チェーンスリング |
調節可能な高さ | いいえ |
ベースの長さ | 36 1 / 8 " |
ベース幅 | 39 " |
ビーム高さ | 75 1 / 4 " |
ビームの長さ | 77 " |
ボルトタイプ | アンカー |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 39 " |
足の調整機能 | 1" |
足の種類 | 調節可能 |
フランジ幅 | 2" |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 78 3 / 7 " |
含まれています | (4) 調整可能な脚 (4) アンカーボルト |
材料 | 鋼 |
最大。 クリアランス | 35 5 / 8 " |
マックス。 高さ | 78 4 / 9 " |
最小クリアランス | 30 1 / 3 " |
ボルトの数 | 4 |
フィートの数 | 4 |
ホイールの数 | 4 |
持ち運び可能な高さ | 78 7 / 16 " |
持ち運び可能な長さ | 39 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-slr-um-6.pdf |
静止高さ | 75 1 / 4 " |
静止長さ | 36 1 / 8 " |
ダブルフックあたりの均等な能力 | 150ポンド。 |
均一な容量のポータブル | 1200ポンド。 |
均一容量定置型 | 1200ポンド。 |
UPC | 691215127509 |
使用可能なビーム長 | 65 4 / 5 " |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | ポリオンポリ |
ホイールタイプ | トータルロック付きスイベル |
ホイールの幅 | 1 1 / 4 " |
幅(Width) | 77 " |
船の重量(kg) | 73.8 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 高さ | アイテム価格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一眼レフ-HK | 150ポンド。 | イエロー | 3" | フック | 3 / 8 " | ¥4,382 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。