VESTIL SLNM15-63-FF スタッカー電動リフト固定フォーク、63 インチ サイズ、1500 ポンド、容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッカー |
バッテリーサイズ | 14 |
バッテリー電圧 | 12V |
容量 | 1,500ポンド。 |
色 | ブラック |
コードタイプ | 電気コードレス |
フォーク長 | 45 " |
フォーク幅 | 5.9 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 2.95 " |
フロントキャスター材質 | ポリウレタン |
高さ | 80 " |
HP | 0.5馬力 |
含まれています | バッテリーチャージャー |
脚幅 | 4" |
長さ | 65.5 " |
最大持ち上げ高さ | 63 " |
負荷容量 | 1500ポンド。 |
高さを下げた | 3 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 6A |
最大移動距離 | 59.75 " |
測定単位 | 各 |
最小リフトの高さ | 3.25 " |
分。 フォーク間の幅 | 26.75 " |
分。 脚間の幅 | 26.75 " |
バッテリーの数 | 1 |
キャスターの数 | 4 |
相 | 1 |
電源 | DC |
製品データシート | ヴェスティル-rp-slnm15-63-ff.pdf |
上げられた高さ | 63 " |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | ポリウレタン |
形式 | 固定サポートレッグ上の固定フォーク(スキッドのみ) |
電圧 | 12V |
幅(Width) | 29.5 " |
船の重量(kg) | 261 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 166.37 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 分。 脚間の幅 | フォーク長 | フォーク幅 | 形式 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 最大移動距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNM15-63-AA | 37.4 " | 36 " | 4" | 調整可能なフォーク、調整可能なサポートレッグ | 35.5 " | 78.5 " | 53 " | 61 " | ¥974,548 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。