VESTIL SLNM-98-AA スタッカー電動リフト調整可能フォーク、98 インチ サイズ
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
アイテム価格 | スタッカー |
調整可能なフォーク | 有り |
調節可能な脚 | 有り |
バッテリーサイズ | 14 |
バッテリー電圧 | 12V |
容量 | 1,500ポンド。 |
色 | イエロー |
コードタイプ | 電気コードレス |
フォーク長 | 36 " |
フォーク幅 | 4" |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリウレタン |
高さ | 68.5 " |
HP | 0.5馬力 |
含まれています | バッテリーチャージャー |
脚幅 | 4" |
長さ | 53 " |
最大持ち上げ高さ | 98 " |
負荷容量 | 1500ポンド。 |
高さを下げた | 2" |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 6A |
最大移動距離 | 96 " |
最大。 フォーク間の幅 | 27 " |
最大。 脚間の幅 | 50 " |
測定単位 | 各 |
最小リフトの高さ | 2" |
分。 フォーク間の幅 | 8" |
分。 脚間の幅 | 40.13 " |
バッテリーの数 | 1 |
キャスターの数 | 4 |
相 | 1 |
電源 | DC |
製品データシート | ヴェスティル-rp-slnm-98-aa.pdf |
上げられた高さ | 98 " |
リアキャスター径 | 5.9 " |
後輪キャスターの材質 | ポリウレタン |
形式 | 調整可能なフォーク、調整可能なサポートレッグ |
0 インチから 63 インチまで均一な容量 | 1500ポンド。 |
63 インチから 98 インチまで均一な容量 | 1000ポンド。 |
電圧 | 12V |
幅(Width) | 44.82 " |
船の重量(kg) | 279 |
船高(cm) | 173.99 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大。 フォーク間の幅 | 色 | フォーク長 | 最大。 脚間の幅 | 最小リフトの高さ | 分。 フォーク間の幅 | 分。 脚間の幅 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNM-118-AA | 27 " | ブラック | 36 " | 50 " | 2" | 8" | 40.13 " | 調整可能なフォーク、調整可能なサポートレッグ | ¥1,140,526 | 見積依頼
| |
SLNM-118-FF | - | ブラック | 45 " | - | 3.25 " | 26.75 " | 26.75 " | 固定サポートレッグ上の固定フォーク(スキッドのみ) | ¥1,072,601 | 見積依頼
| |
SLNM-63-AA | 19.7 " | イエロー | 30 " | 49.25 " | 2" | 6.25 " | 37.4 " | 調整可能なフォーク、調整可能なサポートレッグ | ¥925,639 | 見積依頼
| |
SLNM-63-FF | - | イエロー | 45 " | - | 3.25 " | 26.75 " | 26.75 " | 固定サポートレッグ上の固定フォーク(スキッドのみ) | ¥838,016 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。