VESTIL SLG-6 安全リフトゲート、サイズ 72 x 43 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックバリケード |
アームの高さを低くした | 43.75 " |
腕の高さを上げた状態 | 111 " |
アーム長さ | 72 " |
ベースプレートの長さ | 4" |
ベースプレート幅 | 4" |
色 | イエロー |
深さ | 4" |
高さ | 43.75 " |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 1" |
低くなったゲート幅 | 6のフィート |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 7 / 16 " |
プレートの長さ | 6インチ |
プレート幅 | 6インチ |
電源 | 手動油圧 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-slg-6.pdf |
使用可能な上部ベイルの長さ | 42 5 / 8 " |
幅(Width) | 73.75 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 腕の高さを上げた状態 | アーム長さ | 低くなったゲート幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG-10 | 159 " | 114 " | 10のフィート | 121.75 " | ¥165,954 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。