VESTIL SL-137-AA-PTDS 調整可能スタッカー、パワーリフトドライブ、長さ 137 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッカー |
バッテリーサイズ | 11 |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター素材 | ナイロン |
色 | ブラック、イエロー |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ナイロン |
高さ | 88.56 " |
HP | 1馬力 |
長さ | 66.13 " |
リフト操作タイプ | プッシュボタン |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 137 " |
最大移動距離 | 134.875 " |
最小 高さ | 2.13 " |
キャスターの数 | 4 |
過負荷保護 | 有り |
相 | 1 |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
ポータブル | 有り |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sl-137-aa-ptds.pdf |
リアキャスター径 | 7" |
後輪キャスターの材質 | ナイロン |
電圧 | 12V |
幅(Width) | 58 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | マックス。 高さ | 最大移動距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-118-AA-PTDS | 82.69 " | 118 " | 115.875 " | - | 見積依頼
| |
SL-63-AA-PTDS | 82.69 " | 63 " | 40.12 " | ¥1,561,728 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。