VESTIL SIA-C-30 カンチレバー インクライン アーム、30 インチ サイズ、亜鉛メッキ
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
アイテム価格 | カンチレバーラック傾斜アーム |
アーム長さ | 30 " |
アームスタイル | 10度傾斜アーム |
アームタイプ | 傾斜位置と直線位置 |
容量 | 300ポンド。 |
色 | オレンジ |
深さ | 32.5 " |
設計 | 単発講座 |
高さ | 7.25 " |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
腕の数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sia-c-30.pdf |
使用可能な長さ | 30 " |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。