入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーラック傾斜アーム |
アーム長さ | 18 " |
アームスタイル | 10度傾斜アーム |
アームタイプ | 傾斜位置と直線位置 |
容量 | 600ポンド。 |
色 | オレンジ |
深さ | 20.5 " |
設計 | 単発講座 |
高さ | 7" |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
腕の数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sia-c-18.pdf |
使用可能な長さ | 18 " |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。