VESTIL SDD-2448 プラットフォーム トラック、3600 ポンド容量、52-5/8 x 24 x 37-9/16 インチサイズ、シルバー、アルミニウム
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
デッキの高さ | 10 5 / 8 " |
デッキの長さ | 48 " |
デッキ幅 | 24 " |
フロントキャスター径 | 5" |
ハンドル幅 | 22 15 / 16 " |
高さ | 37.5625 " |
含まれています | (1) 22 15/16 インチ幅のハンドル、(2) 幅 2 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 2 インチの回転キャスター XNUMX 個 |
長さ | 52.63 " |
負荷容量 | 3600ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 プラットフォームの高さ | 10.63 " |
電池の数 | いいえ |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 37.56 " |
全体の長さ(Overall Length) | 52.63 " |
全幅 | 24 " |
プラットフォーム高さ | 10.63 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | アルミニウム |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sdd-2448.pdf |
リアキャスター径 | 5" |
静的容量 | 3600ポンド。 |
UPC | 691215035613 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 95.73 |
船の長さ(cm) | 133.67 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。