VESTIL SCALE-S-CFT-44-10K デジタルフロアスケール、10000 NTEP、48 x 48 x 3.5 インチサイズ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアスケール |
アプリケーションモード | 取引重量 |
電池含む | いいえ |
バッテリーが含まれています | いいえ |
容量 | 10,000ポンド。 |
色 | 青 |
接続ポート | RS232DB9 |
桁表示高さ | 42 " |
デジタル画面の長さ | 4 3 / 4 " |
デジタル/メカニカル | エレクトリックデジタル |
ディスプレイの長さ | 4 3 / 4 " |
表示画面の高さ | 1" |
タイプを表示します。 | エレクトリックデジタル |
表示幅 | 4 3 / 4 " |
卒業 | 2ポンド。 |
高さ | 4" |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 10000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
措置 | ポンド、キログラム |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 4 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 48 " |
相 | 1 |
プラットフォーム高さ | 4 1 / 2 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームの幅 | 48 " |
出力 | AC/110V |
製品データシート | ヴェスティル-rp-スケール-s-cft-44-10k.pdf |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 167.85 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8423820010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 卒業 | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケール-S-CFT-44-5K | 1 / 2ポンド | 5000ポンド。 | 48 " | 48 " | 48 " | 48 " | ¥636,078 | ||
スケール-S-CFT-55-10K | 2ポンド。 | 10000ポンド。 | 60 " | 60 " | 60 " | 60 " | ¥731,840 | ||
スケール-S-CFT-55-5K | 1 / 2ポンド | 5000ポンド。 | 60 " | 60 " | 60 " | 60 " | ¥693,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。