アイテム価格 | スピードバンプアクセサリー |
両面 | いいえ |
高さ | 9 3 / 4 " |
長さ | 1 / 8 " |
磁気 | いいえ |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
フォトルミネッセンス | 有り |
配置スタイル | 壁 |
ポスト取り付け型 | いいえ |
反射します | 有り |
形状 | 長方形 |
UPC | 691215035026 |
UV耐性 | 有り |
防水 | 有り |
幅(Width) | 11 3 / 4 " |
で動作します | SB-48、SBA-48、SBG-48、SBD-48、SBDA-48、SBDG-48、SB-36、SBA-36、SBG-36、SB-72、SBA-72、SBG-72、SBD- 72、SBDA-72、SBDG-72、SB-108、SBA-108、SBG-108 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 24.77 |
船の長さ(cm) | 0.32 |
船幅(cm) | 29.85 |
HSコード | 8310000000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。