VESTIL SB-108-AK アスファルトキット スピードバンプ用 5穴
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アスファルトハードワードキット |
色 | シルバー |
高さ | 6" |
長さ | 13 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
スパイクの数 | 5 |
スパイクの高さ | 12 1 / 2 " |
テープ長 | 18 " |
テープ幅 | 2" |
UPC | 691215049627 |
幅(Width) | 7" |
で動作します | SB-108 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。