VESTIL S-62-FA 固定フォークリフト スタッカー、上げ高さ 62 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッカー |
調節可能な脚 | 有り |
電池 | (2)12V、75AH |
バッテリーサイズ | 11 |
バッテリー電圧 | 12V |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
色 | ブラック、イエロー |
ドライブキャスター径 | 10 " |
駆動キャスター幅 | 3 3 / 8 " |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 5.9 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
フロントキャスター幅 | 2.9 " |
高さ | 82.69 " |
HP | 2馬力 |
含まれています | バッテリーチャージャー |
脚幅 | 4" |
脚幅範囲 | 38 3/16 "から50" |
長さ | 67.31 " |
最大持ち上げ高さ | 62 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
高さを下げた | 2 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
最大移動距離 | 59.5 " |
最大。 脚間の幅 | 50 " |
測定単位 | 各 |
最小リフトの高さ | 2.5 " |
分。 フォーク間の幅 | 26.75 " |
分。 脚間の幅 | 38.19 " |
モータータイプ | DC 24V |
電動機電圧 | DC 24V |
バッテリーの数 | 2 |
キャスターの数 | 5 |
ドライブキャスターの数 | 1 |
フロントキャスターの数 | 2 |
スタビライザーキャスターの数 | 2 |
フル充電時の動作 | 3から4までの時間。 |
断続使用時のフル充電時の動作 | 8の時間。 |
相 | 適用されない |
電源 | バッテリ駆動 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-s-62-fa.pdf |
上げられた高さ | 62 " |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
スタビライザーキャスター径 | 4" |
スタビライザーキャスター幅 | 2" |
0 インチから 62 インチまで均一な容量 | 2000ポンド。 |
電圧 | 24V |
ホイール素材 | ポリオンスチール |
幅(Width) | 50 " |
船の重量(kg) | 436.5 |
船高(cm) | 210.03 |
船の長さ(cm) | 170.97 |
船幅(cm) | 127 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | ドライブキャスター径 | 駆動キャスター幅 | 最大持ち上げ高さ | 最大移動距離 | 最大。 脚間の幅 | 最小リフトの高さ | 分。 フォーク間の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-118-AA | 69 " | 10 " | 3" | 118 " | 115.875 " | 50 " | 2.13 " | 8" | ¥2,473,700 | ||
S-118-FF | 67.31 " | 10 " | 3 1 / 8 " | 118 " | 114.625 " | - | 3.38 " | 26.75 " | ¥2,312,364 | ||
S-150-AA | 68.88 " | 9 7 / 8 " | 3 1 / 8 " | 150 " | 147.875 " | 57.88 " | 2.13 " | 8.38 " | ¥2,674,916 | ||
S-62-AA | 69 " | 10 " | 3 3 / 8 " | 62 " | 59.75 " | 58 " | 2.25 " | 8" | ¥2,305,870 | ||
S-62-FF | 67.31 " | 10 " | 3 1 / 8 " | 62 " | 40.12 " | - | 3.38 " | 26.75 " | ¥1,953,754 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。