VESTIL RSH-120-MC ゴム製中間セクション、コンクリートハードウェア付き、サイズ 35.25 インチ
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
アイテム価格 | スピードバンプミドルセクション |
アンカーサイズ | 1 / 2 " |
アンカーの種類 | スリーブ |
ボルトサイズ | 1 / 2 "x 6" |
ボルトタイプ | チーム |
容量 | 60000ポンド。 |
色 | ブラック |
深さ | 20.3125 " |
高さ | 2.44 " |
長さ | 20.31 " |
材料 | ラバー |
測定単位 | 各 |
アンカーの数 | 3 |
ボルトの数 | 3 |
ワッシャーの数 | 2 |
スピードを落とす | 時速5〜10マイル |
UPC | 691215092289 |
ワッシャー径 | 1 / 2 " |
ワッシャー半径 | 1 / 2 " |
幅(Width) | 35.25 " |
で動作します | RSH-120-EF-C、RSH-120-EM-C |
船の重量(kg) | 25.2 |
船高(cm) | 6.19 |
船の長さ(cm) | 51.59 |
船幅(cm) | 89.54 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | アンカーの数 | ボルトの数 | スパイクの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSH-108-MA | 40000ポンド。 | 1.63 " | 19.18 " | - | - | 2 | 23.5 " | ¥21,556 | ||
RSH-108-MC | 40000ポンド。 | 1.63 " | 19.19 " | 2 | 2 | - | 23.5 " | ¥18,060 | ||
RSH-120-MA | 60000ポンド。 | 2.44 " | 20.31 " | - | - | 3 | 35.25 " | ¥33,137 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。