VESTIL RSH-120-36-C ゴム製スピードハンプ、35.25 インチ x 120 インチサイズ、コンクリート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピードバンプ |
容量 | 60000ポンド。 |
色 | ブラック、イエロー |
高さ | 2.437 " |
含まれています | 5つの中間セクション、コンクリートハードウェアキット |
長さ | 120 " |
材料 | ラバー |
測定単位 | 各 |
アンカーの数 | 31 |
ラグボルトの数 | 31 |
ワッシャーの数 | 31 |
全体の高さ | 2 7 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 118.69 " |
全幅 | 35.25 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-rsh-120-36-c.pdf |
スピードを落とす | 時速5〜10マイル |
交通管制の種類 | スピードバンプ |
幅(Width) | 35.25 " |
船の重量(kg) | 51.3 |
船高(cm) | 6.19 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 89.54 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 容量 | 含まれています | 全幅 | アンカーの数 | ラグボルトの数 | スパイクの数 | ワッシャーの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSH-108-24-A | 110.75 " | 40000ポンド。 | 5 中間セクション、アスファルトハードウェアキット | 23.5 " | - | - | 24 | - | ¥101,993 | 見積依頼
| |
RSH-108-24-C | 110.75 " | 40000ポンド。 | 5つの中間セクション、コンクリートハードウェアキット | 23.5 " | 24 | 24 | - | 24 | ¥87,142 | 見積依頼
| |
RSH-120-36-A | 118.69 " | 60000ポンド。 | 5 中間セクション、アスファルトハードウェアキット | 35.25 " | - | - | 31 | - | ¥160,164 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。