アイテム価格 | ツールトレイ |
容量 | 10ポンド。 |
色 | 青 |
高さ | 5 1 / 16 " |
長さ | 13 15 / 16 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
使用可能な長さ | 13 13 / 16 " |
使用可能な幅 | 12 " |
幅(Width) | 12 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 12.86 |
船の長さ(cm) | 35.4 |
船幅(cm) | 30.8 |
HSコード | 8716901090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。