VESTIL ROLL-D ロール素材ポータブルドリー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロールドリー |
容量 | 125ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスターサイズ | 3 "X 1 1 / 4" |
キャスタータイプ | トータルロック付きスイベル |
色 | 青 |
デッキの高さ | 5 1 / 2 " |
深さ | 33 " |
直径 | 33 " |
高さ | 72.25 " |
長さ | 33 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ロール径 | 33 " |
最大。 ロール高さ | 61 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ロール-d.pdf |
UPC | 691215108065 |
直立ポスト径 | 1 5 / 16 " |
直立ポストの高さ | 66 " |
幅(Width) | 33 " |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 183.67 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直立ポスト径 | 容量 | キャスター素材 | 幅(Width) | キャスターサイズ | キャスタータイプ | 色 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロールD-DLX | 1" | 440ポンド。 | フェノール | 35 " | 3 インチ x 1 1/4 インチおよび 4 インチ x 1 1/4 インチ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | ブラック | 40 " | ¥427,698 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。