VESTIL RLAD-2-B ブルー ローリングツーステップ ラバーマット
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 踏み台 |
ベースの長さ | 23.5 " |
ベース幅 | 20.56 " |
容量 | 300ポンド。 |
キャスターホイール素材 | リジッドラバー |
色 | 青 |
深さ | 23.5 " |
ステップ間の距離 | 10 " |
手すりの高さ | 42 " |
手すりが含まれています | はい |
高さ | 42 " |
ラダー材 | 鋼 |
長さ | 22.687 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターホイールの数 | 2 |
ステップ数 | 2 |
全体の深さ | 23.5 " |
全体の高さ | 42 " |
全幅 | 20.56 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-rlad-2-b.pdf |
後輪径 | 0.875 " |
後輪幅 | 2" |
春のロード | いいえ |
ステップの深さ | 8" |
ステップマテリアル | ラバー |
ステップスタイル | ラバー |
ステップ幅 | 16 " |
トップステップの高さ | 20 " |
地面からの最上段の高さ | 20 " |
ホイールタイプ | リジッドラバー |
ホイールの幅 | 7 / 8 " |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 57.63 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | ステップマテリアル | ステップスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RLAD-2-Y | イエロー | ラバー | ラバー | ¥104,308 | ||
RLAD-P-2-B | 青 | 穴あき鋼 | 穴あき | ¥106,602 | ||
RLAD-P-2-Y | イエロー | 穴あき鋼 | 穴あき | ¥106,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。