入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボンジョイント |
申し込み | RHCB-12およびRHCB-12A用 |
色 | ブラック |
高さ | 2" |
長さ | 5 1 / 2 " |
材料 | ラバー |
測定単位 | ペア |
製品データシート | ヴェスティル-rp-rhcb-con.pdf |
UPC | 691215032391 |
幅(Width) | 2 7 / 8 " |
で動作します | RHCB-12、RHCB-12A |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 3.65 |
船の長さ(cm) | 26.35 |
船幅(cm) | 7.3 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MRBR-CON | 1 7 / 16 " | 10 3 / 8 " | ¥4,633 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。