VESTIL RERC-CT-468 ポータブル両面リールラック、72インチ x 52インチ x 108インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプールとリールラック |
車軸径 | 2 1 / 4 " |
ベースカラー | 青 |
ブラケットの調整機能 | 2" |
ブラケットの色 | オレンジ |
中央のブラケット | 2" |
ブラケットタイプ | 調節可能 |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスター幅 | 2" |
色 | ホワイト、オレンジ、ブルー |
コンポーネント | 両面ポータブルリールラック |
フレームの色 | ホワイト |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 8" |
フロントキャスター材質 | ガラス繊維入りナイロン |
フロントキャスター幅 | 2" |
高さ | 108 " |
傾斜角 | 71度 |
長さ | 72.5 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 アクスル直径 | 2 1 / 2 " |
測定単位 | 各 |
アクスルブラケットの数 | 3 |
レベル数 | 6 |
全体の深さ | 72.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-rerc-ct-468.pdf |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | ガラス繊維入りナイロン |
リアキャスター幅 | 2" |
キャパシティ | 4,000ポンド。 |
レベルごとの均一な容量 | 2000ポンド。 |
幅(Width) | 52.5 " |
船の重量(kg) | 276.3 |
船高(cm) | 276.38 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 132.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | レベル数 | コンポーネント | 高さ | 全体の深さ | レベルごとの均一な容量 | 幅(Width) | 傾斜角 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERC-3310 | 8 | アドオンセクション | 122.94 " | 36 " | 1500ポンド。 | 39.62 " | 77度 | 36 " | ¥266,951 | ||
RERC-338 | 6 | アドオンセクション | 98.5 " | 36 " | 1500ポンド。 | 39.75 " | 71度 | 36 " | ¥203,307 | ||
RERC-4310 | 8 | アドオンセクション | 122.94 " | 36 " | 1500ポンド。 | 51.25 " | 77度 | 36 " | ¥269,286 | ||
RERC-438 | 6 | アドオンセクション | 98.5 " | 36 " | 1500ポンド。 | 51.25 " | 71度 | 36 " | ¥216,675 | ||
RERC-A-3310 | 8 | アドオンセクション | 122.94 " | 36 " | 1500ポンド。 | 36 " | 77度 | 36 " | ¥207,491 | ||
RERC-A-338 | 6 | アドオンセクション | 98.5 " | 36 " | 1500ポンド。 | 36 " | 71度 | 36 " | ¥148,985 | ||
RERC-A-4310 | 8 | アドオンセクション | 122.94 " | 36 " | 1500ポンド。 | 48 " | 77度 | 36 " | ¥207,810 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。