VESTIL RERC-A-3310 スチール製ポータブル リール ラック キット、両面、2 ポンド容量、白/オレンジ/青
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプールとリールラック |
角度 | 77度 |
車軸径 | 2 1 / 4 " |
ブラケットの調整機能 | 2" |
ブラケットの色 | オレンジ |
中央のブラケット | 2" |
ブラケットタイプ | 調節可能 |
容量 | 6000ポンド |
色 | ホワイト、オレンジ、ブルー |
コンポーネント | アドオンセクション |
フレームの色 | ホワイト |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 122.94 " |
傾斜角 | 77度 |
長さ | 36 " |
負荷容量 | 6000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 アクスル直径 | 2 1 / 2 " |
最大。 レベルキャパシティ | 1500ポンド。 |
アクスルブラケットの数 | 4 |
レベル数 | 8 |
全体の深さ | 36 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-rerc-a-3310.pdf |
レベルごとの均一な容量 | 1500ポンド。 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 58.5 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | レベル数 | コンポーネント | 高さ | 全体の深さ | レベルごとの均一な容量 | 幅(Width) | 傾斜角 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERC-3310 | 8 | アドオンセクション | 122.94 " | 36 " | 1500ポンド。 | 39.62 " | 77度 | 36 " | ¥266,951 | ||
RERC-338 | 6 | アドオンセクション | 98.5 " | 36 " | 1500ポンド。 | 39.75 " | 71度 | 36 " | ¥203,307 | ||
RERC-4310 | 8 | アドオンセクション | 122.94 " | 36 " | 1500ポンド。 | 51.25 " | 77度 | 36 " | ¥269,286 | ||
RERC-438 | 6 | アドオンセクション | 98.5 " | 36 " | 1500ポンド。 | 51.25 " | 71度 | 36 " | ¥216,675 | ||
RERC-A-338 | 6 | アドオンセクション | 98.5 " | 36 " | 1500ポンド。 | 36 " | 71度 | 36 " | ¥148,985 | ||
RERC-A-4310 | 8 | アドオンセクション | 122.94 " | 36 " | 1500ポンド。 | 48 " | 77度 | 36 " | ¥207,810 | ||
RERC-A-438 | 6 | アドオンセクション | 98.5 " | 36 " | 1500ポンド。 | 48 " | 71度 | 36 " | ¥176,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。