VESTIL RBG-95 ラック バック パネル、108 x 60 インチ サイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットラックガード |
色 | グレー |
深さ | 108 " |
フェンスの使用 | 鋼 |
フェンシング部門 | パネルとゲート |
フェンス材 | 鋼 |
フェンシングスタイル | メッシュ |
ゲージ | 10ガリウム |
高さ | 60 " |
長さ | 108 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
メッシュ正方形の寸法 | 2 "×2」 |
パネルの高さ | 60 " |
パネルの厚さ | 1 / 7 " |
パネル幅 | 9のフィート |
幅(Width) | 1 1 / 4 " |
針金ゲージ | 10ガリウム |
船の重量(kg) | 95.4 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 274.32 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 7314496000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。