アイテム価格 | ストレッチラップディスペンサー |
色 | シルバー |
高さ | 60 " |
長さ | 6.5 " |
材料 | アルミニウム |
最大。 コア径 | 3" |
最大外径 | 6.5 " |
最大。 ストレッチラップ幅 | 20 " |
測定単位 | 各 |
分。 コア径 | 3" |
分。 ストレッチラップ幅 | 11 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-qw-1.pdf |
コアIDとともに使用する | 3" |
幅(Width) | 6.5 " |
ラップ長さの範囲 | "11へ" 20 |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8205597000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。