VESTIL PYSB-BK ブラック ピラミッドサインベース ポール付
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポスト付きサインベース |
ベースの高さ | 22 " |
ベース材料 | 低密度ポリエチレンプラスチック |
色 | ブラック |
深さ | 22 " |
直径 | 6" |
終了 | 紫外線および帯電防止添加剤 |
高さ | 98 " |
長さ | 22 " |
材料 | LDPE |
最大。 基本容量 | 22ガロン。 |
測定単位 | 各 |
ポスト径 | 1 3 / 5 " |
ポストの長さ | 1 3 / 5 " |
ポスト幅 | 1 3 / 5 " |
一次材料接続 | 金属対金属 |
タイプ | ベース(Base) |
壁の厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 248.92 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。