入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
電池含む | いいえ |
バッテリーが含まれています | いいえ |
容量 | 66ポンド。 |
色 | ホワイト |
ディスプレイの高さ | 1" |
タイプを表示します。 | 内蔵 |
表示幅 | 3" |
高さ | 4.625 " |
長さ | 11.5 " |
負荷容量 | 66ポンド。 |
材料 | プラスチック |
措置 | ポンド、オンス、キログラム、グラム |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 4 5 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 1 / 2 " |
全幅 | 9 1 / 2 " |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 9" |
プラットフォームの幅 | 7 1 / 2 " |
電源 | バッテリーとプラグイン |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ptdsc-66.pdf |
解像度 | 0.02ポンド。 |
スケールパンの材質 | プラスチック |
電圧 | 115V AC |
ボルト/フェーズ | 115/1 |
幅(Width) | 9.5 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 11.75 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8423810010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。