アイテム価格 | プラスチック製プラットフォームトラック |
可動棚 | 1 3 / 4 " |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
デッキの長さ | 25 " |
デッキ幅 | 19 " |
フロントキャスター径 | 4" |
ハンドルの高さ | 37 " |
高さ | 37 " |
含まれています | (2) 調節可能なプラットフォーム/デッキ、(1) 高さ 37 インチのハンドル、(4) 幅 1-1/4 インチの回転キャスター |
長さ | 29 " |
負荷容量 | 500ポンド。 |
デッキの高さを低くする | 5 3 / 4 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
マックス。 プラットフォームの高さ | 29 " |
測定単位 | 各 |
電池の数 | いいえ |
キャスターの数 | 4 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 37 " |
全体の長さ(Overall Length) | 29 " |
全幅 | 19 " |
プラットフォーム高さ | 5.75 " |
プラットフォームの長さ | 25 " |
プラットフォーム素材 | 高密度ポリエチレン |
プラットフォームの幅 | 19 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-psc-1828-2.pdf |
リアキャスター径 | 4" |
棚のクリアランス | 20 1 / 2 " |
静的負荷容量 | 500ポンド。 |
トップデッキの高さ | 29 " |
UPC | 691215070270 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。