VESTIL PRTD-12-42-24 スチール パレット ラック フレーム、12 フィート x 42 インチ サイズ、24000 ポンド。 容量、緑色
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレーム |
容量 | 24000ポンド。 |
色 | グリーン |
コンポーネント | フレーム |
深さ | 7" |
高さ | 144 " |
穴のパターン | ティアドロップ |
長さ | 7" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-prtd-12-42-24.pdf |
錆びにくい | 有り |
標準床厚 | 8" |
ティアドロップホールの高さ | 1 1 / 8 " |
ティアドロップホール幅 | 3 / 4 " |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 74.25 |
船高(cm) | 365.76 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTD-10-42-19 | 19380ポンド。 | 青 | 120 " | 7" | ¥53,516 | 見積依頼
| |
PRTD-10-42-24 | 24000ポンド。 | グリーン | 120 " | 7" | ¥67,910 | 見積依頼
| |
PRTD-12-42-19 | 19380ポンド。 | 青 | 144 " | 7" | ¥56,999 | 見積依頼
| |
PRTD-14-42-19 | 19380ポンド。 | 青 | 168 " | 6 3 / 4 " | ¥67,199 | 見積依頼
| |
PRTD-14-42-24 | 24000ポンド。 | グリーン | 168 " | 7" | ¥92,705 | 見積依頼
| |
PRTD-16-42-19 | 19380ポンド。 | 青 | 192 " | 6 5 / 8 " | ¥73,236 | 見積依頼
| |
PRTD-16-42-24 | 24000ポンド。 | グリーン | 192 " | 7" | ¥98,256 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。