VESTIL PRM-4848-8 スチール プロ ムーバー、4000 ポンド。 容量、48 インチ x 48 インチのサイズ
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
アイテム価格 | 汎用ドリー |
容量 | 4000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスターサイズ | 8 "×2」 |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
深さ | 48 " |
高さ | 11 " |
長さ | 48 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-prm-4848-8.pdf |
サイズ | 48 "×48」 |
静的負荷容量 | 4,000ポンド。 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 54.45 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | キャスター素材 | キャスターサイズ | 高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRM-4048 | 2000ポンド。 | ゴムのカビ | 6 "×2」 | 9" | 48 "×40 | 40 " | ¥92,232 | ||
PRM-4048-8 | 4000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 8 "×2」 | 11 " | 48 "×40」 | 40 " | ¥99,428 | ||
PRM-4248 | 2000ポンド。 | ゴムのカビ | 6 "×2」 | 9.06 " | 48 "×42」 | 42 " | ¥97,586 | ||
PRM-4248-8 | 4000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 8 "×2」 | 11 " | 48 "×42」 | 42 " | ¥104,531 | ||
PRM-4848 | 2000ポンド。 | ゴムのカビ | 6 "×2」 | 9.06 " | 48 "×48」 | 48 " | ¥102,460 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。