VESTIL POST-48 取り外し可能なポスト、48 インチサイズ
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
アイテム価格 | スタックラックポストセット |
アセンブリ | 組み立て |
容量 | 4,000ポンド。 |
色 | 青 |
コンポーネント | 取り外し可能なポスト |
高さ | 50 5 / 8 " |
長さ | 2 1 / 2 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | セット |
パックサイズ | 4 |
ポスト | 固定の |
製品データシート | ヴェスティル-rp-post-48.pdf |
ポストのセット | 4 |
タイプ | 取り外し可能なポスト |
使用可能な高さ | 48 5 / 8 " |
使用する | BASE-4848 および BASE-6048 |
幅(Width) | 2 1 / 2 " |
で動作します | BASE-4848、BASE-6048 |
船の重量(kg) | 28.8 |
船高(cm) | 128.27 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。