VESTIL POS-3636 人間工学に基づいたポジクランク プラットフォーム、サイズ 36 インチ x 36 インチ
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
アイテム価格 | 作業プラットフォーム |
電池含む | いいえ |
容量 | 500ポンド。 |
色 | 青 |
デッキ上げ | クランク1回転あたり8/1インチ |
クランク1回転ごとにデッキがレイズする | 1 / 8 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 65.63 " |
含まれています | ハンドクランクプラットフォームが付属しており、クランクが1回転するごとに8/1インチ上昇します。 |
長さ | 36 " |
高さを下げた | 3" |
全高を低くした | 49 5 / 8 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 19 " |
測定単位 | 各 |
最小。 プラットフォームの高さ | 3" |
操作 | ハンドクランク |
操作タイプ | ハンドクランク |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォームの幅 | 36 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pos-3636.pdf |
上げられた高さ | 19 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 86.4 |
船高(cm) | 126.05 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 操作タイプ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS-3636-マット | 36 " | 65.63 " | 作業プラットフォーム | 36 " | ハンドクランク | 36 " | 36 " | マニュアル | ¥346,086 | ||
POS-3648 | 36 " | 65.63 " | 作業プラットフォーム | 48 " | ハンドクランク | 48 " | 36 " | マニュアル | ¥328,928 | ||
POS-3648-マット | 36 " | 65.63 " | 作業プラットフォーム | 48 " | ハンドクランク | 48 " | 36 " | マニュアル | ¥388,283 | ||
POS-3672 | 36 " | 65.63 " | 作業プラットフォーム | 72 " | ハンドクランク | 72 " | 36 " | マニュアル | ¥366,717 | 見積依頼
| |
POS-3672-マット | 36 " | 65.63 " | 作業プラットフォーム | 72 " | ハンドクランク | 72 " | 36 " | マニュアル | ¥445,764 | 見積依頼
| |
POS-3636-EH | 37.19 " | 42.63 " | プラットフォーム | 36.25 " | 電動、油圧 | 31 " | 31 " | 電気コード付き | ¥625,182 | 見積依頼
| |
POS-3636-EH-マット | 37.19 " | 42.63 " | プラットフォーム | 36.25 " | 電動、油圧 | 31 " | 31 " | 電気コード付き | ¥674,102 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。