VESTIL POPUP-1932 ボール転送プラットフォーム、32 インチ x 19 インチ x 8-1/2 インチサイズ、500 ポンド。 容量、グレー
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
アイテム価格 | ボールトランスファープラットフォーム |
調節可能な高さ | いいえ |
ボール間隔長さ | 5 1 / 4 " |
ボール間隔幅 | 4 1 / 2 " |
容量 | 500ポンド。 |
色 | グレー |
高さ | 8.5 " |
長さ | 32 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ポップアップ-1932.pdf |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 51.75 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポップアップ-4048 | 250ポンド。 | 8.75 " | 48 " | 40 " | ¥271,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。